広陵化学工業
広陵化学工業の 診察・検査器具
広陵化学工業の 採尿・採便用品
広陵化学工業の 尿検査用品
セラピッツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
68-1085-27
注文コード
04801986
品番
13003613
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
尿沈渣標準化法に準拠したスピッツです。国内製造品になります。
仕様
●セット内容:スピッツ、キャップ、スポイト●スピッツ全長:100mm●口径:Φ17●容量:10L●目盛り:0.1mL/0.2mL/10mL●材質:AS(アクリルスチロール)●キャップ外径:Φ17●材質:ポリエチレン●スポイト全長:139mm●目盛り間:15μL●材質:ポリエチレン●内容量:1セット(本体100本×10袋+キャップ100個×10袋+スポイト50本×20袋)
アズワン品番
68-1085-27