広陵化学工業
広陵化学工業の 診察・検査器具
広陵化学工業の 採尿・採便用品
広陵化学工業の 尿検査用品
セラピッツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋×100本)
アズワン品番
68-1085-24
注文コード
04801995
品番
13003611
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
尿沈渣標準化法に準拠したスピッツです。国内製造品になります。
仕様
●スピッツ全長:100mm●口径:Φ17●容量:10mL●目盛り:0.1mL/0.2mL/10mL●材質:AS(アクリルスチロール)●本体のみ
アズワン品番
68-1085-24