※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNGG-01
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TH10
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
04802165
品番
TNGG160402-01 TH10
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,119
販売価格(税別)
¥
8,290
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋳鉄、非鉄金属用材種
耐摩耗性に優れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
仕様
(材質の特長)非鉄金属加工用超硬材種、(ブレーカ)01形 精密仕上げ加工用ブレーカ付き
適合
旋削加工用G級ネガチップ
種別
ネガ
材質
TH10
被削材
K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)/H(高硬度材)
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
刃長l(mm)
16.5
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
コーナー半径rc(mm)
0.2
穴径d
1
(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります