曜日別特売
TNGG160402R-P GH110 チップ TNGGR/L-P タンガロイ 04802296

TNGG160402R-P GH110 チップ TNGGR/L-P タンガロイ 04802296
TNGG160402R-P GH110 チップ TNGGR/L-P タンガロイ 04802296
TNGG160402R-P GH110 チップ TNGGR/L-P タンガロイ 04802296

チップ TNGGR/L-P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質GH110コーナー半径(mm)0.2形状正三角形60°注文コード04802296品番TNGG160402R-P GH110
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880

(材質)
鋳鉄、非鉄金属用材種
耐摩耗性に優れる

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面形状正三角形60°トラスコ品番345-1712種別ネガ材質GH110被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.2穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~4.0送りf(mm/rev)0.2~0.5
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする