※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404R-C チップ TNGG-C タンガロイ 04802542 TNGG160404R-C チップ TNGG-C タンガロイ 04802542

チップ TNGG-C

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04802542 品番TNGG160404R-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
鋼、ステンレスの仕上げ〜中切削用PVD材種。
母材の強度を低下させる事なく、耐摩耗性を向上。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 用途精密仕上切削 種別ネガ 材質GT530 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカC形 穴径d(Φmm)3.81 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04802883
2014-05-15
用途:
切削
建設業・工事業

普通です。モノタロウブランドでこの型番の物を出して頂けると非常に助かる。

対象商品:
04802567
2014-02-19
用途:
旋盤

以前は商社にて購入していたが、御社の方が安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
04802244
2013-07-30
用途:
汎用旋盤
イヌイ工業株式会社 様

焼きの入った金属加工に適しています。欠番にしないようお願いいたします。

対象商品:
04802567
2013-05-02
用途:
販売する

代理店経由で購入するより安い。

2人が参考にしています
対象商品:
04802567
2012-03-02
用途:
旋盤

鉄の外径削り耐久力はあまり感じませんが(どのメーカーのチップも同じ)それなりの値段で普通に使えてきれいに仕上がります。この手のチップはもっと価格が下がってほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
04802883
2008-04-29
用途:
旋盤加工にてシャフト製作
有限会社宮川鉄工所 様

切れ味が良く値段も手頃

1人が参考にしています
対象商品:
04802567
2010-10-25
用途:
特殊鋼(SCR415H材)の切削加工

以前から全く同じ物を、他社から購入して使用していました。
同じ物で、値段の安い貴社製品を 更にキャンペーン日を狙って 超お得に購入して居ります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする