※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGG-C

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04802585 品番TNGG160404R-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
ステンレス、鋳鋼、ダクタイル鋳鋼

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 用途中切削、勝手つき 種別ネガ 材質TU20 形状正三角形60° 被削材M(ステンレス) 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.2 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04802585 TNGG160404R-C 04802533 TNGG160404R-C GH330 チップ TNGGR/L-C タンガロイ チップ TNGGR/L-C タンガロイ 1箱(10個) 11,880
欠品中
税込13,068
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04802883
2014-05-15
用途:
切削
建設業・工事業

普通です。モノタロウブランドでこの型番の物を出して頂けると非常に助かる。

対象商品:
04802567
2014-02-19
用途:
旋盤

以前は商社にて購入していたが、御社の方が安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
04802244
2013-07-30
用途:
汎用旋盤
イヌイ工業株式会社 様

焼きの入った金属加工に適しています。欠番にしないようお願いいたします。

対象商品:
04802567
2013-05-02
用途:
販売する

代理店経由で購入するより安い。

2人が参考にしています
対象商品:
04802567
2012-03-02
用途:
旋盤

鉄の外径削り耐久力はあまり感じませんが(どのメーカーのチップも同じ)それなりの値段で普通に使えてきれいに仕上がります。この手のチップはもっと価格が下がってほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
04802883
2008-04-29
用途:
旋盤加工にてシャフト製作
有限会社宮川鉄工所 様

切れ味が良く値段も手頃

1人が参考にしています
対象商品:
04802567
2010-10-25
用途:
特殊鋼(SCR415H材)の切削加工

以前から全く同じ物を、他社から購入して使用していました。
同じ物で、値段の安い貴社製品を 更にキャンペーン日を狙って 超お得に購入して居ります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする