タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TPGT-SS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
GH330
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
11
注文コード
04810617
品番
TPGT110204-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
ステンレス鋼切削では連続〜中断続切削に対応(高速域)
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
用途
仕上切削、ステンレス、軟鋼用
トラスコ品番
345-6277
材質
GH330
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります