TPGT110302L-W15 チップ TPGT-W15 タンガロイ 04810766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGT-W15

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04810766 品番TPGT110302L-W15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04810766 TPGT110302L-W15 00700184 TPGT110302L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 9,490 税込10,439 メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04810531
2012-08-10
用途:
硬いものを削るのに大変良い
イヌイ工業株式会社 様

大変良いチップですがなぜ取り扱いを中止になったのでしょうか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
取扱を再開しました。
注文コード 42421163 になります。

対象商品:
04810662
2007-10-16
用途:
部品の外形切削に使っております。

弊社では、様々な部品を作りますので、加工に合った刃物を選定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする