TPGT130302L-W15 チップ TPGT-W15 タンガロイ 04810836

チップ TPGT-W15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04810836 品番TPGT130302L-W15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
鋼、ステンレスの仕上げ〜中切削用PVD材種。
母材の強度を低下させる事なく、耐摩耗性を向上。

切刃長さ(mm)13.8 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 用途中切削 種別ポジ 材質GT530 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカW15形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05〜±0.13
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする