TPGT130304R-W15 チップ TPGT-W15 タンガロイ 04811003

TPGT130304R-W15 チップ TPGT-W15 タンガロイ 04811003 TPGT130304R-W15 チップ TPGT-W15 タンガロイ 04811003 TPGT130304R-W15 チップ TPGT-W15 タンガロイ 04811003

チップ TPGT-W15

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04811003 品番TPGT130304R-W15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)13.8 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04811003 TPGT130304R-W15 00700315 TPGT130304R-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 14,980 税込16,478 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする