曜日別特売
CA03R-16-PD-170 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM 複動クレビス形 マグネット無し CA03R-16-PDシリーズ New-Era(ニューエラー) 04811391

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM 複動クレビス形 マグネット無し CA03R-16-PDシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):170●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-1105注文コード04811391品番CA03R-16-PD-170
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。

仕様●ストローク(mm):170●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-1105アズワン品番68-1103-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする