タンガロイ
チップ TPGW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
11
16.5
9.6
13.8
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
3.18
材質
TH10
TH10
GH110
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04811581
品番
TPGW16T304 TH10
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
仕上~中切削
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
TH10
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
345-7001
形状
正三角形60°
Φd1
4.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.2~2.0
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります