画像準備中

チップ TPM/GN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UX30 コーナー半径(mm)0.8 注文コード04812123 品番TPMN220408 UX30
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーナー半径など28種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 形状正三角形60° トラスコ品番348-7946 材質UX30 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする