TPMT130304-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 04813636

TPMT130304-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 04813636 TPMT130304-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 04813636 TPMT130304-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 04813636

チップ TPMT-24

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04813636 品番TPMT130304-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)13.8 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06100656
2014-01-16
用途:
旋盤
建設業・工事業

普通ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする