ランタス カフェ丼ランチ HLB-CD620

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04816117 品番A3248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

多彩なメニューに対応する、どんぶり型弁当箱です。

材質保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体=PP、おかず容器フタ=シリコーンゴム 寸法(mm)145×138×110 グレー 容量(mL)620 段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする