おにぎりラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04816291 品番LBL2
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

手も汚れない。包むだけでかわいいおにぎり作りが出来る。

材質おにぎりラップ:ポリプロピレン、留めシール:紙 高さ(mm)1 質量(g)15 縦(mm)180 横(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする