歯ブラシ乳児用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04816309 品番TB4S
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

乳歯期の生えはじめ・仕上げみがきに歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし!毛の硬さはやわらかめです。対象年齢0才〜3才(乳児用)

材質歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛・ナイロン 高さ(mm)10 質量(g)7 硬さやわらかめ 縦(mm)150 横(mm)10 対象乳児用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする