歯ブラシ小学生用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04816318 品番TB6S
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生え変わり期に歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし! 毛の硬さはふつうです。対象年齢6才〜12才(小学生用)

材質歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛:ナイロン 高さ(mm)10 質量(g)10 硬さふつう 縦(mm)155 横(mm)10 対象小学生用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする