スケーター
スケーターの 歯磨き用品
スケーターの 歯ブラシ
歯ブラシ小学生用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04816327
品番
TB6S
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
生え変わり期に歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし! 毛の硬さはふつうです。対象年齢6才〜12才(小学生用)
材質
歯ブラシの柄:ポリプロピレン、歯ブラシの毛:ナイロン
高さ(mm)
10
質量(g)
10
硬さ
ふつう
縦(mm)
155
横(mm)
10
対象
小学生用