スケーター
スケーターの 施設用家具・備品
スケーターの 病室用品
スケーターの おしぼり・タオル
おしぼりタオル(3P)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04816345
品番
OAC1T
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
行楽などのお出かけや普段使いに便利なおしぼりタオルです。洗い替えに何枚あっても便利です。
材質
綿100%
高さ(mm)
2
質量(g)
72
縦(mm)
320
横(mm)
290