エナメルペットボトルケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04816388 品番PVPC6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エナメルの光沢により、おしゃれでかわいい。500mlのペットボトルが入ります。内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をキープできます。巾着タイプなので、ペットボトルを入れたまま飲めます。

材質表地:PVC、持ち手:ポリプロピレン、裏地:アルミ蒸着フィルム 高さ(mm)170 質量(g)70 縦(mm)90 横(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする