3/22より値下げ!現場を応援
スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
エナメルペットボトルケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04816397
品番
PVPC6
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エナメルの光沢により、おしゃれでかわいい。500mlのペットボトルが入ります。内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をキープできます。巾着タイプなので、ペットボトルを入れたまま飲めます。
材質
表地:PVC、持ち手:ポリプロピレン、裏地:アルミ蒸着フィルム
高さ(mm)
170
質量(g)
70
縦(mm)
90
横(mm)
90