3Dロック付ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04816415 品番SDPV5
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真空二重構造の保冷専用のボトルです。本体は立体的な3Dデザインのカバー巻き。片手で簡単なワンプッシュオープンで飲みやすい。キャップの戻りを防ぐキャッピロック設計。誤作動でキャップ開閉の防止をロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレートショルダーベルト。※熱い飲み物を入れるとストローから吹き出しますので、絶対に入れないでください。

材質内びん・胴部・口がね:ステンレス鋼、胴部カバー:ポリ塩化ビニル樹脂、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ジョイント・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー 高さ(mm)238 質量(g)380 縦(mm)76 横(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする