吸水速乾タオルキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04816440 品番TOC11
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。

種別タオルキャップ 材質ポリエステル80%、ナイロン20% ハローキティ 高さ(mm)10 質量(g)65 縦(mm)170 横(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする