スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌音の鳴らない箸箱セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04816458
品番
ABC4AG
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。クッションがしっかり箸を押さえ、上下左右に揺れないので音がカチャカチャ鳴らない箸箱と19.5cmの箸のセット。
材質
フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコン樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
高さ(mm)
140
質量(g)
47
縦(mm)
32
横(mm)
204