スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
おかずのっけ弁当箱(メラ蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04816501
品番
SLLB9M
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
大きなおかずをのっけて盛れるドーム型フタ+深型本体+2WAY仕切り。長いシャケも大きなカツもご飯にのせてボリューム満点。角がまるく洗いやすいシンプル設計。汁もれしにくいパッキン付。
材質
フタ:メラミン樹脂 本体・仕切り:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム ランチベルト:天然ゴム
色
デニム
容量(mL)
870
高さ(mm)
72
質量(g)
282
段数
1
縦(mm)
196
横(mm)
107