スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ダイカットストローボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04816519
品番
PBS3STD
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
かわいいキャラクターの形をしたフタカバーを開けるとストロー飲み口が出てくる。ストラップ付き。替え用飲み口付き
材質
フタ・本体:ポリプロピレン、フタカバー:ABS樹脂、ストロー:ポリエチレン、パッキン・飲み口・チューブ:シリコーンゴム
高さ(mm)
190
質量(g)
100
縦(mm)
78
横(mm)
78