強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。メタリックデザインが美しく際立つソフトケースです。  
側面やカメラ周り部分にメタリック加工を施した、上品な輝きを放つ高級感のあるソフトケースです。  
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。  
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。  
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。  
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。  
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。  
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。  
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。