インパクトダブルジョイント (ボール式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04820527 品番13772-B
参考基準価格(税別)¥7,310 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

凸側ボールロック式。

適合ピン・Oリング:A31・B31 質量(g)120 全長L(mm)75 適合リングC型C31 外径D1(Φmm)ソケット部:22 外径D2(Φmm)差込部:19 差込角(sq.)3/8
注意
※構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。
※ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする