Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
トルクスプラスビットソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04820588
品番
2025.28-25IP
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
25IP
質量(g)
11
対辺(mm)
ビット:(S1)4.5、ビット:(S2)3.2
軸長(mm)
H:12
外径D(Φmm)
差込部:12
全長L(mm)
28
差込角(sq.)
1/4