Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドリル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ハイスドリル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ハイスその他ドリル
エース ドリル単体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04820807
品番
3040
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
その他
【差込角】SDS
セット内容
ブランド エース ドリルのみ
形状
【アンカー】Φ12×40L
全長(mm)
100
質量(g)
89
軸長(mm)
40
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×18×18