曜日別特売
18108 インパクトビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821148

18108 インパクトビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821148
18108 インパクトビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821148
18108 インパクトビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 04821148

インパクトビットホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード04821148品番18108
参考基準価格(税別)¥8,790販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合ピン・Oリング:A81・B81質量(g)930奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)30全長L(mm)75適合リングC型C81外径D1(Φmm)ソケット部:55外径D2(Φmm)差込部:54差込角(sq.)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする