Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ドライバー
絶縁プラスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04821455
品番
IN168P-1
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
質量(g)
37
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
H:80
全長L(mm)
175
先端形状
プラス
商品構成
単品