Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 絶縁ドライバー
絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04821507
品番
IN168S-8
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
質量(g)
125
軸長(mm)
H:175
全長L(mm)
285
先端形状
マイナス
商品構成
単品
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8×1.2