Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
ナットグリップソケットレールセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04821620
品番
KH-RS3450M/5
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
セット内容
3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケットレールセット 5ヶ組 (810121417)
全長(mm)
262728
質量(g)
187
差込角(mm)
3/8
包装
ナイロン袋
二面幅(mm)
8・10・12・14・17