※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ XGR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TX10S
注文コード
04822422
品番
XGR6315-02 TX10S
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TX10S
用途
外径、内径用2コーナインサート
寸法W(mm)
1.5
勝手
右
最大溝深さ(mm)
2.3
寸法G(mm)
2.5
寸法R(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります