※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XGR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UX30 トラスコ品番346-2854 注文コード04822431 品番XGR6315-02 UX30
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は材質・トラスコ品番など62種類から選べます 他の種類を見る
材質UX30 用途外径、内径用2コーナインサート トラスコ品番346-2854 寸法W(mm)1.5 勝手 最大溝深さ(mm)2.3 寸法G(mm)2.5 寸法R(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする