204-0771 マウントバーステー ブラック KIJIMA(キジマ) 04822469

204-0771 マウントバーステー ブラック KIJIMA(キジマ) 04822469
204-0771 マウントバーステー ブラック KIJIMA(キジマ) 04822469
204-0771 マウントバーステー ブラック KIJIMA(キジマ) 04822469
204-0771 マウントバーステー ブラック KIJIMA(キジマ) 04822469

マウントバーステー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード04822469品番204-0771
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

USBやホルダー類の装着に欠かせないマウントバーシリーズにGSX-8S/8R用が登場!見やすい位置にデバイスを取付け出来ます。
取付径:22.2mm/有効クランプ幅:約180mm /最大積載量:1.5kg
ステー:スチール製ブラック仕上げ※トップブリッジとハンドルに挟み込む取付のためハンドルが3mmアップします。

【ステー】スチール製ブラック最大積載量(kg)1.5クランプ幅(mm)【有効】180パイプ径(Φmm)22.2適合車種GSX-8S/8R 23y-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする