SD-300 面付76丁番 キンマツ 04823056

SD-300 面付76丁番 キンマツ 04823056
SD-300 面付76丁番 キンマツ 04823056

面付76丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚勝手注文コード04823056品番SD-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=700×DH=1700・・・24/2枚材質(軸)SUS304(ステン)勝手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする