安心米

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 種類ドライカレー 注文コード04825156 品番114216691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は種類・カロリー・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。

用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。 付属品スプーン 質量(g)100 種類ドライカレー エコマーク認定認定 原材料●具入り米:うるち米(国産)、乾燥具材(スイートコーン、乾燥にんじん、乾燥たまねぎ、デキストリン)/酸化防止剤(ビタミンC)●カレー調味粉末:食塩、カレー粉、オニオンエキスパウダー、コーンスターチ、砂糖、ターメリックパウダー、クミンパウダー、ココアパウダー、混合香辛料、酵母エキス、ブラックペッパー、とうがらし/調味料(アミノ酸等)、香料、微粒二酸化ケイ素 アレルギー28品目不使用 入数1食 保存期間(年)5 栄養成分(1食あたり)エネルギー362kcal、たんぱく質6.1g、脂質1.0g、炭水化物82.1g、食塩相当量2.1g エコマーク認定番号22 140 125
注意
※災害備蓄用だけでなく登山やキャンプ等のアウトドア、小腹がすいた時や体調不良や悪天候で買い物に行けない時などローリングストックしておくと便利です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04825156 114216691 19738665 00289671 安心米 単品 アルファー食品 安心米 単品 アルファー食品 1袋 419 税込453 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
防災用
サービス業

まだ食したことがないので味に関しては不明です。防災用にまとめて購入すると消費期限もほぼ同じなので少しずつ確保していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする