用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。付属品スプーン質量(g)100種類舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)エコマーク認定認定原材料もち米(国産)、味付乾燥具材(調味液、水煮まいたけ、水煮れんこん、乾燥ごぼう、加工米(玄米(国産))、乾燥にんじん、砂糖、食塩、大麦乳酸発酵液ギャバ、酵母エキス、香辛料)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、ビタミンB1、ビタミンB2アレルギー28品目不使用入数1食保存期間(年)5栄養成分(1食あたり)エネルギー364kcal、たんぱく質6.2g、脂質0.9g、炭水化物82.8g、食塩相当量1.4gエコマーク認定番号22 140 125