用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。付属品スプーン質量(g)100種類ひじきご飯(玄米入り)エコマーク認定認定原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、加工米(玄米(国産))、乾しいたけ、ひじき、デキストリン、酵母エキス、乾燥にんじん、砂糖、麦芽糖、大麦乳酸発酵液ギャバ)/カラメル色素、ビタミンB1、ビタミンB2アレルギー28品目不使用入数1食保存期間(年)5栄養成分(1食あたり)エネルギー363kcal、たんぱく質6.3g、脂質0.9g、炭水化物82g、食塩相当量1.5gエコマーク認定番号22 140 125