アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g×15個)
注文コード
04825199
品番
114216651
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,858
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
質量(g)
100
種類
白飯
用途
お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
付属品
スプーン
エコマーク認定
認定
原材料
うるち米(国産)
アレルギー
28品目不使用
入数
15食
保存期間(年)
5
栄養成分
(1食あたり)エネルギー368kcal、たんぱく質5.9g、脂質0.8g、炭水化物84.2g、食塩相当量0g
エコマーク認定番号
22 140 125
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
全国
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070