安心米

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100g×15個) 種類五目ご飯 注文コード04825217 品番114216661
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,154
販売価格(税別)
5,698
この商品は種類・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。

質量(g)100 種類五目ご飯 用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。 付属品スプーン エコマーク認定認定 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(ごぼう、水煮たけのこ、こんにゃく、食塩、乾しいたけ、乾燥にんじん、植物油、砂糖、かつお節エキス)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、加工デンプン、酸化防止剤(ビタミンE)、水酸化カルシウム アレルギー28品目不使用 入数15食 保存期間(年)5 栄養成分(1食あたり)エネルギー365kcal、たんぱく質6.6g、脂質1.2g、炭水化物81.3g、食塩相当量1.8g エコマーク認定番号22 140 125

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする