アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(41g×30個)
注文コード
04825305
品番
114216711
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,070
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
質量(g)
41
種類
白がゆ
用途
お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
付属品
スプーン
エコマーク認定
認定
原材料
●アルファ化米:うるち米(国産)●添付食塩:食塩
アレルギー
28品目不使用
入数
15食
保存期間(年)
5
栄養成分
(1食あたり)エネルギー150kcal、たんぱく質2.5g、脂質0.3g、炭水化物34.3g、食塩相当量1g
エコマーク認定番号
22 140 125
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
全国
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070