MROCAT
MROCATの 作業現場標識
MROCATの 注意・禁止標識
禁煙ステッカー【10枚セット】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
04825357
品番
C0084
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
角R
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
91×55
文字内容
禁煙 (日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語)
取付方式
シール