セキスイデザインワークス
セキスイデザインワークスの プランター・鉢
セキスイデザインワークスの オーナメント
フローラ ルイーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04825488
品番
FLA02A
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
取付パーツ
材質
亜鉛メッキ鋼板(ハウダーコーティング)
色
グレー
寸法L(mm)
500
寸法D(mm)
60
寸法W(mm)
500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません