※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

校正証明書付 マルチ型ガス検知器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04825601 品番 XA-4300UKCS i-B(検査成績書・トレサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。
単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日)
メーカー従来品から約40%小型・軽量化。
センサ寿命3年。
機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当)
本質安全防爆構造(ExiaUCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。
3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。

用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 使用温度範囲(℃)-20〜50 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 検知原理イソブタン/接触燃焼式、一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式 検知範囲イソブタン/0〜100%LEL、酸素/0〜25.0vol% 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 測定範囲(ppm)一酸化炭素/0〜300 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 検知ガスイソブタン、一酸化炭素、酸素 警報設定値イソブタン/一段目:10%LEL、二段目:30%LEL、一酸化炭素/一段目:50ppm、二段目:150ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm、酸素/一段目:19.5vol%、二段目:18.0vol% 使用湿度範囲(%RH)30〜85 (但し、結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする