曜日別特売
GC040 NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCO 04825725

 

GC040 NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCO 04825725
GC040 NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCO 04825725
GC040 NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCO 04825725
GC040 NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCO 04825725
GC040 NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCO 04825725

NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04825725品番GC040
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。
・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。
・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。
・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。

質量(kg)0.5外形寸法(mm)188×305×110内形寸法(mm)160×275×61
注意
※対応のブーストモデル:GENIUS1 / GENIUS2 / GENIUS5 / GENIUS10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする