WF-LS910N V ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 04825926 WF-LS910N V ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 04825926 WF-LS910N V ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 04825926 WF-LS910N V ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 04825926 WF-LS910N V ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 04825926 WF-LS910N V ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 04825926

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バイオレット 注文コード04825926 品番WF-LS910N V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感
ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立
様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる
2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
軽さとフィット感を両立した装着性
ながら聞きと没入体験のシームレスな切替と高音質技術
自分好みにカスタマイズ・高いデザイン性
高い通話品質と基本性能

付属品USBケーブル ●イヤーピース ●保証書 (仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式密閉 バイオレット 質量(g)約 4.9×2 (イヤーピース(M)含む) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源Li-ion 対応コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 電池寿命(連続時間)待受時間:最大6.5(NCオン) / 最大14(NCオフ)・連続通話:最大4(NCオン) / 最大4(NCオフ)・連続音声再生:最大5.5(NCオン) / 最大8(NCオフ) 充電方式USB充電(ケース使用) ドライバーユニット(Φmm)8.4 通信距離(m)最大10 周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) 伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする